AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22837330 VALIGETTE IMP.N 2283/7 MM 330 - N22837330

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22837330 VALIGETTE IMP.N 2283/7 MM 330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566172940

Codice prodotto

ABCN22837330

Cod. produttore

N22837330

Produttore

ABC

In resina sintetica ad alta resistenza agli urti Ideali per l?impiego nel settore industriale, militare, nautico, fotografico, ecc. Con valvola per la tenuta stagna, che assicura la massima protezione degli oggetti contenuti dalla polvere Protetta control?infiltrazione di acqua Vano inferiore con interno in gommapiuma pretagliata a cubetti per creare alloggiamenti secondo le proprie esigenze per custodire oggetti delicati Interno del coperchio con gommapiuma a coni Con maniglia ergonomica antiscivolo e chiusure di sicurezza a scatto - Cerniere e angoli rinforzati Parti metalliche in acciaio inossidabile Con 2 fori per applicare lucchetti di sicurezzaTipo a valigia