AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22841003 BAULE LAMIERA 850X350X350 MM - N22841003

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22841003 BAULE LAMIERA 850X350X350 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566224823

Codice prodotto

ABCN22841003

Cod. produttore

N22841003

Produttore

ABC

Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc. Tipo in robusta lamiera di acciaio al carbonio P 10/10 verniciatura a polvere Rivestimento interno in faesiteCoperchio con cerniere e fermi antiribaltamentoManiglie laterali per il sollevamento e trasportoCon occhiello per chiusura di sicurezza con lucchetto, vano porta documenti e vassoio porta-minuterie (escluso N 2284 1001)