AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22860003 BAULI RINF.ALL. 900X495X380 MM - N22860003

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22860003 BAULI RINF.ALL. 900X495X380 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566058848

Codice prodotto

ABCN22860003

Cod. produttore

N22860003

Produttore

ABC

Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc.Tipo in alluminio Costruzione robusta con nervature di rinforzo per una maggiore resistenza Inattaccabili dalla corrosione Con profilo in gomma per la protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere Resistenti a condizioni atmosferiche e temperature estreme Di peso ridottoEsecuzione industriale Con rinforzi angolari per la sovrapposizione di piu bauli anche a pieno carico Con maniglie laterali rivestite in morbida gomma con molla di ritorno Coperchio con cerniere e fermi antiribaltamento Chiusure a scatto con gancio