AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22861000 BAULI POLIPROP. 800X500X475 MM - N22861000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22861000 BAULI POLIPROP. 800X500X475 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566108567

Codice prodotto

ABCN22861000

Cod. produttore

N22861000

Produttore

ABC

Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc.Tipo interamente in polipropilene Ideale anche per impiego in ambiente esterno Resistente agli agenti chimici e alle condizioni atmosferiche estreme Conforme alla normativa ECE R 73.01 Dispositivo di protezione laterale Con maniglia a trazione Coperchio avvolgente con guarnizione in gomma per protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere Cerniera in metallo per tutta la lunghezza Chiusura di sicurezza con 2chiavi in dotazione Maniglie di presa ricavate dalla struttura Capacita 124 litri Resistente alle temperature da -45 C a +60 C Dimensioni esterne LxPxh 800x470x480 mm Dimensioni interne LxPxh 738x420x420 mm Peso 7,5 kg