AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN27115032 CONTENIT.PORT. GRANDE 32 ALL. - N27115032

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN27115032 CONTENIT.PORT. GRANDE 32 ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078506640

Codice prodotto

ABCN27115032

Cod. produttore

N27115032

Produttore

ABC

In polipropilene ad alta resistenza Con robusta chiusura di sicurezza a scatto Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con tre perni cerniera per una maggiore resistenza Colore blu (escluso N 2710/1)Tipo grande Con due chiusure scorrevoli e coperchio con profili inclinati per mantenere il contenuto in posizione anche durante il trasporto Dimensioni LxPxh 338x260x57 mm