AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN68927800 ASS.N 6892/78 CON 25 UTENSILI - N68927800

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN68927800 ASS.N 6892/78 CON 25 UTENSILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566222713

Codice prodotto

ABCN68927800

Cod. produttore

N68927800

Produttore

ABC

Valigetta N 2282/7 in ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura completa di 26 utensiliCon profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm9 chiavi maschio esagonali A 3107/94 da 1,5 ? 10 mm1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente1 pinza spelacavi B 2187/51 martello C 3432/1 da 400 g1 livella tascabile H 51431 paio di guanti M 2269/45 giraviti ad intaglio M 7099 mm 3x100 - 3,5x100 -4x100 - 4,5x125 - 5,5x125, con rivestimento VDE3 giraviti a croce M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/451 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDEDimensioni LxPxh 450x390x180 mm - Peso circa 7,4 kg