AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN68974002 UTENSILI N 6897/4X2 - N68974002

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN68974002 UTENSILI N 6897/4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 40

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3

  • Numero di cacciaviti a taglio - 6

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di pinze - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566155523

Codice prodotto

ABCN68974002

Cod. produttore

N68974002

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

40

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

3

Numero di cacciaviti a taglio:

6

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di pinze:

3

Numero di chiavi a brugola:

9

Numero di chiavi a forchetta:

12

Numero di martelli:

1

Numero di segatrici:

1

Numero di strumenti di misura:

2

Numero di tagliacavi:

3

Assortimento base per vari utilizzi Composizione studiata per essere contenuta in varie valige portautensili, in particolar modo in quelle proposte nella tabella a fine pagina Assortimento composto da 40 utensili 6 giraviti per viti con intaglio  A 1436mm 3x80 - 4x101 - 5,5x125 6,5x150 - 8x175 - 10x200 3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS»  A 1472/0 PH1 - PH2 - PH3 12 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7÷30x32 mm 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm 1 pinza per meccanica B 1675/5 da 200 mm 1 pinza universale B 1731/9 da180 mm 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm 1 paio di forbici B 2183/5 1 pinza regolabile B 2313/6 da 240 mm 1 martello C 3432/1 da 500 g 1 coltello C 5287 1 archetto D 2763/2 1 doppiometro H 5028 1 flessometro H 5070 da 3 m. Con valigietta.