AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90151000 CONTENITORI TRASPARENTI 9 VASC - N90151000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90151000 CONTENITORI TRASPARENTI 9 VASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Contenitore modulare

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 75 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566075104

Codice prodotto

ABCN90151000

Cod. produttore

N90151000

Produttore

ABC

Modello:

Contenitore modulare

Materiale:

Plastica

Altezza:

75 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

600 mm

Profondità:

50 mm

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

In resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc. Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 9 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x50x75 mm. Dimensione vaschette LxPxh 60x47x66 mm