ACOME S.A - AS2B1013A 12FO CLT DIEL 50/125 OM3 LSZH USO - B1013A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
2100 M
EAN
7449074860197
Codice prodotto
AS2B1013A
Cod. produttore
B1013A
Produttore
AS2
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a2 (conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
6 mm


