AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1017A 48 FO CLT DIEL 50/125 OM3 LSZH US - B1017A

copiacopia
ACOME S.A - AS2B1017A 48 FO CLT DIEL 50/125 OM3 LSZH US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 48

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Impermeabile longitudinalmente -

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449075699994

Codice prodotto

AS2B1017A

Cod. produttore

B1017A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

48

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):