AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1138A 8 FO CLT MET 50/125 LSZH USO INT/ES - B1138A

copiacopia
ACOME S.A - AS2B1138A 8 FO CLT MET 50/125 LSZH USO INT/ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Impermeabile longitudinalmente -

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449075137052

Codice prodotto

AS2B1138A

Cod. produttore

B1138A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Diametro esterno approssimativo:

11 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):