AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1139A 12FO CLT MET 50/125 LSZH USO INT/ES

copiacopia
ACOME S.A - AS2B1139A 12FO CLT MET 50/125 LSZH USO INT/ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Impermeabile longitudinalmente -

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449074538805

Codice prodotto

AS2B1139A

Cod. produttore

B1139A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Diametro esterno approssimativo:

11 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):