AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1161A 6 FO CLT MET 50/125 PE USO EST - B1161A

copiacopia
ACOME S.A - AS2B1161A 6 FO CLT MET 50/125 PE USO EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 6

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449071398945

Codice prodotto

AS2B1161A

Cod. produttore

B1161A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

6

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

no

Diametro esterno approssimativo:

8.3 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica armato in acciaio per utilizzo all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)