ACOME S.A - AS2B1167A 6 FO CLT MET 50/125 OM3 PE USO EST - B1167A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Numero di fibre - 6
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Gomma
Confezione
2100 M
EAN
7449077462763
Codice prodotto
AS2B1167A
Cod. produttore
B1167A
Produttore
AS2
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
6
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
no
Diametro esterno approssimativo:
8.3 mm


