ACOME S.A - AS2B1178A 4FO CLT MET 9/125 OS2 PE USO EST. - B1178A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Gomma
Confezione
2100 M
EAN
7449074367436
Codice prodotto
AS2B1178A
Cod. produttore
B1178A
Produttore
AS2
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
no
Diametro esterno approssimativo:
8.3 mm


