AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1183A 24 FO CLT MET 9/125 OS2 PE USO EST. - B1183A

copiacopia
ACOME S.A - AS2B1183A 24 FO CLT MET 9/125 OS2 PE USO EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449074303038

Codice prodotto

AS2B1183A

Cod. produttore

B1183A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

no

Diametro esterno approssimativo:

9 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica armato in acciaio per utilizzo all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)