AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1192A 6 FO TIGHT 50/125 OM3 LSZH USO INT/ - B1192A

copiacopia
ACOME S.A - AS2B1192A 6 FO TIGHT 50/125 OM3 LSZH USO INT/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 6

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Con protezione anti-roditori - no

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449075126438

Codice prodotto

AS2B1192A

Cod. produttore

B1192A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

6

Tipo di costruzione:

Tight

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Blu

Diametro esterno approssimativo:

5.1 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):