ACOME S.A - AS2M4969A-ST500 Cavo trasmissione dati 4 cp. conduttori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Bianco
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A coppie
Confezione
500 M
EAN
7449075608019
Codice prodotto
AS2M4969A-ST500
Cod. produttore
M4969A-ST500
Produttore
AS2
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
5.8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
50 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
25 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
78 %