ACOME S.A - AS2R8595A-T500 cavo trasmissione dati 4 cp AWG 23 F/FTP - R8595A-T500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A coppie
Confezione
500 M
EAN
7449074491049
Codice prodotto
AS2R8595A-T500
Cod. produttore
R8595A-T500
Produttore
AS2
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
60 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
30 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
78 %


