AERTECNICA S.P.A. - ATNAP330 TUBO EASY SACK - AP330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 25 mm
Larghezza - 60 mm
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025219032941
Codice prodotto
ATNAP330
Cod. produttore
AP330
Produttore
ATN
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
25 mm
Larghezza:
60 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
110 mm
TUBÒ Easy Sack è una pratica sacca porta prolunga e porta spazzole realizzata in resistente nylon 840 denari. Dotata di chiusura con cerniera rinforzata e maniglie laterali che le permettono di essere appesa. Per essere appesa utilizzare gancio in metallo cod. AP332. Dimensioni: 35x22x16 cm (LXPXH). Peso: 0,35 Kg


