AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0180000A-940-11 CORE2 17W MB ON/OFF - 0180000A-940-11

copiacopia
ARCLUCE S.P.A. - ACL0180000A-940-11 CORE2 17W MB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378195761

Codice prodotto

ACL0180000A-940-11

Cod. produttore

0180000A-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2050 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

75 mm

Altezza / Profondità:

245 mm

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Gamma di spot a binario pensata per mettere in mostra al meglio capi di abbigliamento, prodotti o esposizioni. Con un design pulito e robusto è la soluzione ideale per esercizi commerciali, showroom e punti vendita. Corpo in alluminio estruso e anello inalluminio pressofuso. Schermo di protezione in vetro, riflettore in alluminio e lenti LED in PMMA per una migliore performance. Completa la gamma la versione con Zoom, con fascio regolabile per adattarsi ad ogni tipo di esigenza. Sorgente: LED, 4000K, 17W, 2050lm, CRI>90. Colore Bianco. Efficacia apparecchio: 67lm/W