AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0359003A-930-11 TANTUM50 8W VB GCO NERO ON/OFF - 0359003A-930-11

copiacopia
ARCLUCE S.P.A. - ACL0359003A-930-11 TANTUM50 8W VB GCO NERO ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378189166

Codice prodotto

ACL0359003A-930-11

Cod. produttore

0359003A-930-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

530 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

62 mm

Altezza / Profondità:

59 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlighter elegante, compatto e dalle dimensioni ridotte, realizzato per abbinare prestazioni notevoli al comfort visivo. Grazie alla minima profondità di incasso richiesta per l’installazione, rappresenta una soluzione estremamente versatile e dall’impatto estetico decisamente gradevole. Corpo in alluminio pressofuso, per un connubio di solidità ed eleganzaDimensioni ridotte per una maggiore adattabilità a tutti gli ambienti. Varietà di soluzioni per diversificare l'effetto luce in funzione dell'ambiente. Assortimento di ottiche anti-abbagliamento controllato per un maggiore comfort visivo. Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto. Sorgente: LED, 3000K, 6W, 530lm, CRI>90. Efficacia apparecchio: 18lm/W. Colore Bianco