ARCLUCE S.P.A. - ACL0363020A-840-21 TANTUM210 27W VB S.FILO R.ME. ON/OFF - 0363020A-840-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378120671
Codice prodotto
ACL0363020A-840-21
Cod. produttore
0363020A-840-21
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
133 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
218 mm
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


