ARCLUCE S.P.A. - ACL0367002A-840-11 QUANTUM210 25W WW ON/OFF - 0367002A-840-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 27 W
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378294983
Codice prodotto
ACL0367002A-840-11
Cod. produttore
0367002A-840-11
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
27 W
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
3400 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
181 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Larghezza di incasso:
215 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
226 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
215 mm
Lunghezza:
226 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no