AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0485002B-830-16 KRION 81W MB L=1225 DALI - 0485002B-830-16

copiacopia
ARCLUCE S.P.A. - ACL0485002B-830-16 KRION 81W MB L=1225 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 81 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8150 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378203695

Codice prodotto

ACL0485002B-830-16

Cod. produttore

0485002B-830-16

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

81 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8150 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1225 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

104 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

88 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

68...68 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

KRION performance+. LED, 3000K, 68W, 8150lm, CRI>80. DALI