AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0773003A-830-16 LINEA-IN 20W NB L=646 ON/OFF - 0773003A-830-16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1980 lm

  • Diametro di incasso - 120 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378096976

Codice prodotto

ACL0773003A-830-16

Cod. produttore

0773003A-830-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1980 lm

Diametro di incasso:

120 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

12

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

100 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

3 mm

Carico massimo:

1000 kg

Lunghezza:

646 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0773003A-830-16 - LINEA-IN 20W NB L 646 ON OFF