ARCLUCE S.P.A. - ACL0870008A-830-16 K-IK180 6W UNIDIR. H=250 ON/OFF - 0870008A-830-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378092695
Codice prodotto
ACL0870008A-830-16
Cod. produttore
0870008A-830-16
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
250 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
440 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
184 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I