AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0180009A-930-11 CORE4 37W WB ON/OFF - 0180009A-930-11

copiacopia
ARCLUCE S.P.A. - ACL0180009A-930-11 CORE4 37W WB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378196454

Codice prodotto

ACL0180009A-930-11

Cod. produttore

0180009A-930-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4250 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

125 mm

Altezza / Profondità:

270 mm

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Gamma di spot a binario pensata per mettere in mostra al meglio capi di abbigliamento, prodotti o esposizioni. Con un design pulito e robusto è la soluzione ideale per esercizi commerciali, showroom e punti vendita. Corpo in alluminio estruso e anello inalluminio pressofuso. Schermo di protezione in vetro, riflettore in alluminio e lenti LED in PMMA per una migliore performance. Completa la gamma la versione con Zoom, con fascio regolabile per adattarsi ad ogni tipo di esigenza. Sorgente: LED, 3000K, 37W, 4250lm, CRI>90. Efficacia apparecchio: 77lm/W. Ottica: wide flood 50°. Colore Bianco