AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0180014A-940-11 CORE2 Z ADJ 18W ZM ON/OFF - 0180014A-940-11

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 22 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378196676

Codice prodotto

ACL0180014A-940-11

Cod. produttore

0180014A-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

22 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2050 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

75 mm

Altezza / Profondità:

252 mm

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

218 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Core2 Z: installazione a binario - con zoom - Corpo in alluminio estruso. Anello in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Lenti LED in PMMA. Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiridescente. Schermo di protezione in vetro. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1. Installazione a binario. Adattatore a binario elettrificato compatibile Global Trac in tecnopolimero. Ottica: zoom 18°-50° ±¿ = 90°. Controllo: ON/OFF. Colore: Bianco. LED 18W 2050lm 4000K CRI>90.