ARCLUCE S.P.A. - ACL0258021A-840-11 INTIS210 SOSP. 35W FB ON/OFF - 0258021A-840-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4700 lm
Max prestazioni del sistema - 35 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 211 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378199370
Codice prodotto
ACL0258021A-840-11
Cod. produttore
0258021A-840-11
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4700 lm
Max prestazioni del sistema:
35 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
211 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza della sospensione:
1722...1722 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
220 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89