AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0364012A-840-11 QUANTUM130 21W WB ON/OFF - 0364012A-840-11

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378140761

Codice prodotto

ACL0364012A-840-11

Cod. produttore

0364012A-840-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

19...19 W

Larghezza di incasso:

130 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

141 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

130 mm

Lunghezza:

141 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0364012A-840-11 - QUANTUM130 21W WB ON OFF