ARCLUCE S.P.A. - ACL0383010A-930-12 DiMIL100Q 12W NB C/LEN GCO NERO ON/OFF - 0383010A-930-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378262296
Codice prodotto
ACL0383010A-930-12
Cod. produttore
0383010A-930-12
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
940 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
118 mm
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
115 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
115 mm
Colore del riflettore:
Nero
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


