ARCLUCE S.P.A. - ACL0682002C-830-30 TITO25 SPIKE 2W EL (I) INOX REM-D - 0682002C-830-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054378163319
Codice prodotto
ACL0682002C-830-30
Cod. produttore
0682002C-830-30
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
220 lm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
25 mm
Altezza / Profondità:
57 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
2.5...2.5 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
55 mm
Lunghezza:
76 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no