AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0683007C-30 TITO55 3W RGB WB INOX REM-D - 0683007C-30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378059841

Codice prodotto

ACL0683007C-30

Cod. produttore

0683007C-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

81 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza:

55 mm

Lunghezza:

93 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0683007C-30 - TITO55 3W RGB WB INOX REM-D