AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0767001C-830-30 INGR25 2W EL INOX TONDA REM-D - 0767001C-830-30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 220 lm

  • Diametro di incasso - 110 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378089275

Codice prodotto

ACL0767001C-830-30

Cod. produttore

0767001C-830-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Diametro di incasso:

110 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

34 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0767001C-830-30 - INGR25 2W EL INOX TONDA REM-D