ARCLUCE S.P.A. - ACL0767004C-830-30 INGR25 2W WB INOX TONDA REM-D - 0767004C-830-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 220 lm
Diametro di incasso - 110 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8054378089251
Codice prodotto
ACL0767004C-830-30
Cod. produttore
0767004C-830-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
220 lm
Diametro di incasso:
110 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
34 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



