ARCLUCE S.P.A. - ACL0770020C-830-30 INGR-S110 4W SB INOX QUADRA REM-D - 0770020C-830-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 500 lm
Diametro di incasso - 190 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378201158
Codice prodotto
ACL0770020C-830-30
Cod. produttore
0770020C-830-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
500 lm
Diametro di incasso:
190 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
68 mm
Con lampada:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
120 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
4 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89