ARCLUCE S.P.A. - ACL0773005A-830-21 LINEA-IN 20W WW L=646 ON/OFF - 0773005A-830-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054378155635
Codice prodotto
ACL0773005A-830-21
Cod. produttore
0773005A-830-21
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2000 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
140 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
100 mm
Larghezza di incasso:
180 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
1000 kg
Lunghezza di incasso:
180 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
646 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì