AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0868002A-840-16 QUADRIO180 45W OPALE H=3435 ON/OFF - 0868002A-840-16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 3935 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378096648

Codice prodotto

ACL0868002A-840-16

Cod. produttore

0868002A-840-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

3935 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4320 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Adatto per numero di lampade:

18

Classe di protezione:

II

Apparecchio di illuminazione da giardino, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0868002A-840-16 - QUADRIO180 45W OPALE H 3435 ON OFF