ARCLUCE S.P.A. - ACL1099203X-12 VISIERA OBLIQUA MOTO - 1099203X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8054378162923
Codice prodotto
ACL1099203X-12
Cod. produttore
1099203X-12
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099203X-12 - VISIERA OBLIQUA MOTO


