AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3023285 KAIROS COMBI CK1 400143

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3023285 KAIROS COMBI CK1 400143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079422857

Codice prodotto

MRO3023285

Cod. produttore

3023285

Produttore

MRO

KAIROS COMBI• Installazione semplificata e controllo elettronico dell’intero sistema tramite scambio dati su reteBridgenet®• Visualizzazione del reale apporto solare tramite misura diretta di portata e temperature• Produzione istantanea di acqua sanitaria fino a 32 l/min con elevata stabilità e prontezza di risposta a variazioni del prelievo• Soluzione compatta rispetto ai tradizionali sistemi tank-in-tank• Buffer con efficiente stratificazione della temperatura interna• Isolamento in poliuretano di 100 mm per minimizzare le dispersioni di energia• Controllo di sistema Sensys in dotazione