AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN3115.18 DISPERSORE FILETTATO D18 RAMATO - 3115.18

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN3115.18 DISPERSORE FILETTATO D18 RAMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Con striscia conduttrice tonda

  • Superficie - Ramato

  • Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138132496

Codice prodotto

ARN3115.18

Cod. produttore

3115.18

Produttore

ARN

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Modello:

Con striscia conduttrice tonda

Superficie:

Ramato

Tipo di connessione:

Con perno / foro (innestabili)

Dispersori di terra TONDI “FULMINE”. Dimensioni 1,5 m x Ø 18 mm in Acciaio ramato 100 μm.