AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN440 CARTUCCIA DI RICAMBIO PER 440 - 440

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN440 CARTUCCIA DI RICAMBIO PER 440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138151787

Codice prodotto

ARN440

Cod. produttore

440

Produttore

ARN

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.4 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

400 V

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Scaricatori di sovratensione multipolari con VARISTORI e SPINTEROMETRO. Cartuccia di ricambio varistore.