ARNOCANALI S.P.A - ARNFT10025 FASCETTA TARGHETTA 100X2,5 - FT10025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Fascetta a nodi
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
2500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138149371
Codice prodotto
ARNFT10025
Cod. produttore
FT10025
Produttore
ARN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Fascetta a nodi
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì