ARNOCANALI S.P.A - ARNGA012 GUAINA TRA NERA D12 STECCA 1M - GA012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
10 PZ
EAN
8018138181425
Codice prodotto
ARNGA012
Cod. produttore
GA012
Produttore
ARN
Diametro interno prima del restringimento:
12 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
40...120 °C