ARNOCANALI S.P.A - ARNGTB032 GUAINA TR NERA D3,2 BOBINA - GTB032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
150 M
EAN
8018138161953
Codice prodotto
ARNGTB032
Cod. produttore
GTB032
Produttore
ARN
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
150 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C


