ARNOCANALI S.P.A - ARNK1031.3 MINICANALE 30X10/2 BIANCO - K1031.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
92 M
Serie di prodotti
EAN
8018138140316
Codice prodotto
ARNK1031.3
Cod. produttore
K1031.3
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
150 mm²


