AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNK1515.5 MINICANALE 15X15 MARRONE - K1515.5

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNK1515.5 MINICANALE 15X15 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 44 M

EAN

8018138136463

Codice prodotto

ARNK1515.5

Cod. produttore

K1515.5

Produttore

ARN

Larghezza:

15 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

8014

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

150 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.