ARNOCANALI S.P.A - ARNKD71.3 MINIC.ADESIVO 13X7 BIANCO 1,5M - KD71.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13 mm
Altezza - 7 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
75 M
Serie di prodotti
EAN
8018138130119
Codice prodotto
ARNKD71.3
Cod. produttore
KD71.3
Produttore
ARN
Larghezza:
13 mm
Altezza:
7 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
45 mm²


