ARNOCANALI S.P.A - ARNKDU1830.3 MINICANALE 30X18 BIANCO - KDU1830.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
64 M
Serie di prodotti
EAN
8018138166941
Codice prodotto
ARNKDU1830.3
Cod. produttore
KDU1830.3
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
385 mm²


